noscriptKennedy BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK(ODP. BOSCH T127D) | Cromwell Tools

Kennedy

BRZESZCZOTY DO WYRZYNAREK(ODP. BOSCH T127D)

SKU:

KEN2401270K

zł22.57

Bez podatku VAT

zł27.76

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z wysokiej jakości stali, by sprostać wszystkim przemysłowym i DIY wymaganiom. Wysoka liczba zębów na cal (TPI) zapewnia wolniejsze cięcie ale lepsze wykończenie. Mała liczba zębów na cal (TPI) spowoduje lepsze cięcie ale słabsze wykończenie. Wykończenie będzie również różne w zależności od materiału, od pokrycia tego materiału i kierunku cięcia w relacji do ułożenia ziarna. Przy cięciu niektórych metali, chłodziwo i smar są konieczne aby zmniejszyć tarcie i ograniczyć powstawanie ciepła. Różne techniki mogą być zastosowane w celu ochrony przed odpryskami przy cięciu drewna a zwłaszcza laminowanych materiałów. Wskazane jest użycie ochraniacza antyodpryskowego. Jest to plastikowa wkładka, która znajduje się na brzeszczocie, zmniejsza ona przestrzeń w orbicie ostrza i redukuje obszar zagrożony odpryskami. Można też umieścić taśmę na linii cięcia, linia ta musi znajdować się dokładnie na miejscu gdzie chcemy wykonać cięcie. Technika ta pozwala zatrzymać wióry we wnętrzu powierzchni wycięcia.


    Chwyt typu 'T'
    Chwyt typu 'T' lub tzw. bayonet (bagnetowy) używany w wycinarkach: AEG, Atlas Copco, Bosch, Dewalt, Elu, Hitachi, Holz-Her, Kobe, Makita, Metabo i Osaki.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100mm

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    100

    EAN

    5036140100169

    Liczba rusztów

    5

    Przedmiot

    Zestawy ostrzy do wyrzynarki

    Typ krawędzi tnącej

    Bok

    UNSPSC Code

    27112734