zł207.34
Bez podatku VAT
zł255.03
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Rowek spiralny, 3 ostrza. Do średnich obciążeń. Stosowane do pogłębiania wstępnie wykonanych otworów, pod łby śrub (tak, aby łby śrub mogły się schować równo z powierzchnią nawierconego elementu). Wykonane zgodnie z normą BS328: 5:1983.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 89mm |
EAN | 5036140162303 |
ECLASS Code | 21010101 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar śruby | M10 |
Rozmiar trzpienia stożkowego | M10 |
Średnica cięcia | 18mm |
Średnica pilota | 10.5mm |
Standardy spełnione | BS 328 |
Typ trzpienia | Gwint x Gwint |
UNSPSC Code | 23241603 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |