Sherwood

Poglebiacz walcowo-czolowy HSS-co 5% 5mm

SKU:

SHR0213050K

zł76.84

Bez podatku VAT

zł94.51

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Rowek spiralny, 3 ostrza. Do średnich obciążeń. Stosowane do pogłębiania wstępnie wykonanych otworów, pod łby śrub (tak, aby łby śrub mogły się schować równo z powierzchnią nawierconego elementu). Wykonane zgodnie z normą BS328: 5:1983.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    70mm

    EAN

    5036140162273

    ECLASS Code

    21010101

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar śruby

    M5

    Rozmiar trzpienia stożkowego

    M5

    Średnica cięcia

    10mm

    Średnica pilota

    5.3mm

    Standardy spełnione

    BS 328

    Typ trzpienia

    Gwint x Gwint

    UNSPSC Code

    23241603

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane