zł110.65
Bez podatku VAT
zł136.10
Z VAT
8 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Rowek spiralny, 3 ostrza. Do średnich obci...żeń. Stosowane do pogłębiania wstępnie wykonanych otworów, pod łby śrub (tak, aby łby śrub mogły się schować równo z powierzchni... nawierconego elementu). Wykonane zgodnie z norm... BS328: 5:1983.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
Całkowita długość | 70mm |
EAN | 5036140162341 |
ECLASS Code | 21010101 |
Liczba fletów | 3 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rozmiar śruby | M5 |
Rozmiar trzpienia stożkowego | M5 |
Średnica cięcia | 10mm |
Średnica pilota | 5.3mm |
Typ trzpienia | Zwykły |
UNSPSC Code | 23241603 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |