zł704.07
Bez podatku VAT
zł866.01
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Seria 91 - Zestaw 7-częściowy w zestawie.
Ostrza czołowe. Wykonane zgodnie ze standardami producenta. Chwyt Weldon'a wg DIN 1835B.
Średnica chwytu wg h6.
Wymiary DIN 844.
Zawartość: 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12mm
To najnowsze rozwiązanie w grupie narzędzi Swiss+Tech. Wyprodukowane ze stali szybkotnącej uzyskanej w najnowszych procesach Metalurgii Proszkowej. Dedykowane do pracy na trudnoobrabialnych materiałach i przy wysokich prędkościach.
Maksymalna wytrzymałość i sprężystość.
Minimum drgań przy wysokich prędkościach.
Doskonała geometria zapewnia optymalizacje skrawania.
Większy zakres możliwości skrawania poprzez pokrycie Peak Power.
Obniżone koszty produkcji.
Większa odporność na zużycie oraz twardość na gorąco w porównaniu z konwencjonalnymi powłokami TiALN lub TiCN.
Praca na sucho, bez chłodziwa.
Wysoka odporność na utlenianie.
Możliwa praca przy dużych szybkościach.
W wyniku zastosowania tych powłok narzędzia zachowują swoje właściwości pomimo dużych obciążeń termicznych towarzyszących dużym prędkościom pracy.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | SwissTech |
Całkowita długość | (2) 52 49 51 73 |
Długość fletu | 11mm 16mm 7mm |
Dostawa chłodziwa | Zewnętrzne |
EAN | 5036140288386 |
Klasa materiału | M35 |
Liczba fletów | 2 |
Liczba rusztów | 7 |
Materiał | Sproszkowany metalowy stal szybkobieżna |
Promień narożnika | N/ A |
Rodzaj zanurzenia | Cięcie centralne |
Średnica frezu | 10mm 12mm 3mm 4mm 5mm 6mm |
Średnica trzpienia | 10mm 16mm |
Typ fletu | Prosto |
Typ frezu końcowego | (7) Wiertło otworowe |
Typ trzpienia | Płaski stożek Weldon |
UNSPSC Code | 23241614 |
Wykończenie/Powłoka | Powłoka Peak Power |