noscriptSherwood Zestaw do gwintowania HSSm2-m16 (37 szt) | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw do gwintowania HSSm2-m16 (37 szt)

SKU:

SHR0869990K

zł1211.20

Bez podatku VAT

zł1489.78

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    37-sztukowy zestaw gwintowników
    M2 - M16 zestaw gwintowników


    Zawartość:
    Narzynki okrągłe HSS i pozostałe gwintowniki: M2x0.40, M3x0.50, M4x0.70, M5x0.80, M6x1.00, M8x1.25, M10x1.50 i M12x1.75. Wykonano zgodnie z ISO 529.
    Sztabowe typy kluczy: 1/16” - 1/4” and 3/16” - 1/2”.
    Pozostałe pasujące gwintowniki: 1.6, 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5 i 10.2mm. Wykonano zgodnie z BS 328/DIN 338N.
    13/16” O/D Narzynki przecięte: M2x0.40, M3x0.50, M4x0.70, M5x0.80 i M6x1.00.
    1” O/D Narzynki przecięte: M8x1.25 i M10x1.50. Wykonano zgodnie z BS 1127.
    Oprawki: 13/16” O/D i 1” O/D.
    Narzynki HSS: M12x1.75 i M16x2.00. Wykonano zgodnie z BS 1127.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140004054

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Liczba kranów

    16

    Liczba matryc

    9

    Liczba rusztów

    37

    Materiał kranu

    Stal szybkobieżna

    Najmniejszy rozmiar gwintu

    M2

    Największy rozmiar gwintu

    M12

    Standardowe wymiary dotknięcia

    DIN 1814 DIN 225

    Standardowy gwint

    Metryczny

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ klucza do kranu

    Prosta rączka kierownicy

    Typ matrycy

    Matryca okrągła Nakrętka sześciokątna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    Typ zestawu

    Zestaw do gwintowania, gwintowników i wiertła

    UNSPSC Code

    27112806

    W zestawie:

    (2) Klamra: 13/16 cala i 1 cal (2) Klucz do gwintowania o typie belki: 1/16 cala-1/4 cala, 3/16 cala-1/2 cala (2) Narzędzia do gwintowania HSS: M12-1.75, M16-2.00 (8) Wiertła HSS: 1,60 mm, 2,50 mm, 3,30 mm, 4,20 mm, 5,00 mm, 6,80 mm, 8,50 mm, 10,20 mm (8) Wiertła stożkowe: M2-0,40, M3-0,50, M4-0,70, M5-0,80, M6-1,00, M8-1,25, M10-1,50, M12-1,75 Metalowa obudowa

    Wykończenie/powłoka kranu

    Niepowlekane

    Zakres wielkości gwintu

    M2 - M16