Sherwood

Zestaw do gwintowania HSS3/16-3/4" bsf (28 szt)

SKU:

SHR0869991K

zł1332.32

Bez podatku VAT

zł1638.75

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    3/16”-3/4” BSF:
    HSSGT Gwintowniki, proste rowki:
    Wstępny: 3/16”x32, 1/4”x26, 5/16”x22, 3/8”x20.
    Zdzierak: 3/4”x12, 7/16”x18, 5/8”x14 1/2”x16.
    Wykańczak: 3/16”x32, 1/4”x26, 5/16”x22, 3/8”x20.
    Pokrętła typu “T” do gwintowników: 1/16” - 1/4” i 1/4” - 3/4”.
    Wiertła pod gwinty: HSS S/S. 4.00, 5.30, 6.80, 8.30, 9.70, 11.10mm
    HSS 1” O/D Narzynki przecięte: 1/4”x26, 5/16”x22 i 3/8”x20.
    Oprawka: 1” O/D.
    Narzynki HSS: 7/16”x18, 1/2”x16, 5/8”x14 i 3/4”x12.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140185241

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Liczba rusztów

    28

    Materiał kranu

    Stal szybkobieżna

    Najmniejszy rozmiar gwintu

    3/16 cala

    Największy rozmiar gwintu

    3/4 cala

    Standardowy gwint

    BSF

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    Typ zestawu

    Zestaw do gwintowania, gwintowników i wiertła

    UNSPSC Code

    27112806

    W zestawie:

    walizka,

    Wykończenie/powłoka kranu

    Jasny

    Zakres wielkości gwintu

    3/16-3/4" BSF