zł1362.60
Bez podatku VAT
zł1676.00
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
3/16”-3/4” BSW:
HSSGT Gwintowniki, proste rowki: Wstępny: 3/16”x24, 1/4”x20, 5/16”x18, 3/8”x16.
Zdzierak: 7/16”x14, 1/2” x12, 5/8”x11, 3/4”x10.
Wykańczak: 3/8”x16, 5/16”x18, 1/4”x20, 3/16”x24.
Pokrętła typu “T” do gwintowników: 1/4” - 3/4” i 1/16” - 1/4”.
Wiertła pod gwinty: HSS S/S. 3.70, 5.10, 6.50, 7.90, 9.30, 10.50mm
HSS 1” O/D Oprawki: 1/4”x2, 5/16”x18 i 3/8”x16.
Oprawka: 1” O/D.
Narzynki HSS: 7/16”x14, 1/2”x12, 5/8”x11 i 3/4”x10.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140185258 |
ECLASS Code | 21010210 |
Fazowanie | Drugi Stożek |
Liczba kranów | 12 |
Liczba matryc | 7 |
Liczba rusztów | 28 |
Materiał kranu | Stal szybkobieżna |
Najmniejszy rozmiar gwintu | 3/16 cala |
Największy rozmiar gwintu | 3/4 cala |
Standardowe wymiary dotknięcia | DIN 1814 DIN 225 ISO 529 |
Standardowy gwint | BSW |
Threading Tap Type | Nakrętka ręczna |
Typ klucza do kranu | Prosta rączka kierownicy |
Typ matrycy | Matryca okrągła Nakrętka sześciokątna |
Typ stuknięcia | Prosta Fletnia |
Typ zestawu | Zestaw do gwintowania, gwintowników i wiertła |
UNSPSC Code | 27112806 |
W zestawie: | (2) Klucze do gwintowania o typie belki: 1/4 "-3/4", 1/16 "-1/4" (4) Wiertła stożkowe o stożkowym trzonie: 3/16”-24, 1/4”- 20, 5/16”-18, 3/8”-16 (4) Wiertła wtykowe o prostym trzonie: 3/8”-16, 5/16”-18, 1/4”-20, 3/16”-24 Koszulka gwintownika: 1” zewnętrzny średnica Walizka do przenoszenia sprzętu |
Wykończenie/powłoka kranu | Niepowlekane |
Zakres wielkości gwintu | 3/16 do 3/4 BSW |