Sherwood

Zestaw do gwintowania HSSno.10-3/4" unf (28 szt)

SKU:

SHR0869993K

zł1438.30

Bez podatku VAT

zł1769.11

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Nr 10-3/4” UNF:
    HSSGT Gwintowniki, proste rowki: Wstępny: Nr 10x32, 1/4”x28, 5/16”x24, 3/8”x24.
    Zdzierak: 3/4”x16, 7/16”x20, 5/8”x18, 1/2”x20.
    Wykańczak: Nr 10x32, 1/4”x28, 5/16”x24, 3/8”x24.
    Pokrętła typu “T” do gwintowników: 1/16” - 1/4” i 1/4” - 3/4”.
    Wiertła pod gwinty: HSS S/S. 4.10, 5.50, 6.90, 8.50, 9.50, 11.50mm
    HSS 1” O/D Oprawki: 1/4”x28, 5/16”x24, 3/8”x24.
    Oprawka: 1” O/D.
    Narzynki HSS: 7/16”x20, 1/2”x20, 5/8”x18, 3/4” x 16.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140185265

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek Wtyczka

    Liczba kranów

    12

    Liczba matryc

    7

    Liczba rusztów

    28

    Materiał kranu

    Stal szybkobieżna

    Najmniejszy rozmiar gwintu

    No.10

    Największy rozmiar gwintu

    3/4 cala

    Standardowe wymiary dotknięcia

    BS1127 BS 328/DIN 338N DIN 1814 DIN 225

    Standardowy gwint

    UNF (Federacja Związków

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ klucza do kranu

    Prosta rączka kierownicy

    Typ matrycy

    Matryca okrągła Nakrętka sześciokątna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    Typ zestawu

    Zestaw do gwintowania, gwintowników i wiertła

    UNSPSC Code

    27112806

    W zestawie:

    (2) Klucze do gwintowania o typie belki: 1/4 "-3/4", 1/16 "-1/4" (3) Matryce z HSS: 1/4”-28, 5/16”-24, 3/8”-24 (4) Matryce gwintowników HSS: 7/16”-20, 1/2”-20, 5/8”-18, 3/4”-16 (4) Wiertła stożkowe o stożkowym trzonie: #10-32, 1/4”- 28, 5/16”-24, 3/8”-24 7/16"-20, 1/2"-20, 5/8"-18, 3/4"-16

    Wykończenie/powłoka kranu

    Niepowlekane

    Zakres wielkości gwintu

    #10 do 3/4 UNF