noscriptSherwood ZESTAW GWINTOWNIKOW RECZNYCH HSS 10x0.75mm | Cromwell Tools

Sherwood

ZESTAW GWINTOWNIKOW RECZNYCH HSS 10x0.75mm

SKU:

SHR0850425D

zł87.66

Bez podatku VAT

zł107.82

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
    Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    80mm

    Długość gwintu

    20mm

    EAN

    5036140180208

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    M10 x 0.75mm

    Średnica trzpienia

    10mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    8mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny