Sherwood

ZESTAW GWINTOWNIKOW RECZNYCH HSS 30x2.00mm

SKU:

SHR0850650D

zł698.96

Bez podatku VAT

zł859.72

Z VAT

NA STANIE (8)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
    Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    127mm

    Długość gwintu

    37mm

    EAN

    5036140181731

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    M30 x 2mm

    Średnica trzpienia

    20mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    16mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny