noscriptSherwood ZESTAW GWINTOWNIKOW RECZNYCH HSS 42x4.50mm | Cromwell Tools

Sherwood

ZESTAW GWINTOWNIKOW RECZNYCH HSS 42x4.50mm

SKU:

SHR0850710D

zł1346.31

Bez podatku VAT

zł1655.96

Z VAT

NA STANIE (37)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529.
    (1) Średnica i skok gwintu nie są wymienione w ISO.


    Zestaw 3-sztukowy
    Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    170mm

    Długość gwintu

    54mm

    EAN

    5036140181861

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    M42 x 5mm

    Średnica trzpienia

    28mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    22.4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny