noscriptSherwood ZESTAW GWINTOWNIKOW RECZNYCH HSS No.0BA | Cromwell Tools

Sherwood

ZESTAW GWINTOWNIKOW RECZNYCH HSS No.0BA

SKU:

SHR0851800D

zł78.86

Bez podatku VAT

zł97.00

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak.
    Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    66mm

    Długość gwintu

    19mm

    EAN

    5036140182318

    Fazowanie

    Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    0BA x 0.0394

    Średnica trzpienia

    6.3mm

    Standardowy gwint

    BA

    Szerokość kwadratu

    5mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny