noscriptSherwood No.3ba HSSgt str. flute tap set | Cromwell Tools

Sherwood

No.3ba HSSgt str. flute tap set

SKU:

SHR0851830D

zł180.57

Bez podatku VAT

zł222.10

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Zestaw 3-sztukowy
    Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak.
    Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    53mm

    Długość gwintu

    13mm

    EAN

    5036140281486

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    3BA x .0287

    Średnica trzpienia

    4.5mm

    Standardowy gwint

    BA

    Szerokość kwadratu

    3.55mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny