noscriptSherwood Zestaw gwintownikow recznych HSS 14x1.50mm | Cromwell Tools

Sherwood

Zestaw gwintownikow recznych HSS 14x1.50mm

SKU:

SHR0850500D

zł163.91

Bez podatku VAT

zł201.61

Z VAT

NA STANIE (39)

    Przegląd

    Proste rowki. Wymiary gwintowników zgodne z IS0 529
    Zestaw 3-sztukowy, Zawartość (po 1 szt.): wstępny, zdzierak, wykańczak


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    95mm

    Długość gwintu

    30mm

    EAN

    5036140180765

    Fazowanie

    Drugi Stożek Wtyczka

    Kategoria ISO

    K M N P

    Liczba rusztów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Rozmiar gwintu

    M14 x 1.5mm

    Średnica trzpienia

    11.2mm

    Standardowy gwint

    Metryczny drobny

    Szerokość kwadratu

    9mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    Typ stuknięcia

    Prosta Fletnia

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny