zł297.50
Bez podatku VAT
zł365.93
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Gama jakościowych jednoostrzowych pogłębiaczy dostępnych w dziewięciu indywidualnych rozmiarach i jako zestaw pięciu sztuk do operacji gratowania i fazowania większości metali i tworzyw sztucznych. Wykonane ze stali szybkotn...cej celem uzyskania dobrej trwałości i wydajności. Wewnętrzny k...t 90 °.
Zestaw 5-sztukowy zawiera:
1/4", 3/8", 1/2", 3/4" i 1".
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sherwood |
EAN | 5036140253278 |
ECLASS Code | 21010100 |
Kąt pogłębiający | 90° |
Liczba rusztów | 5 |
Materiał | Stal szybkobieżna |
Rodzaj narzędzia | Pogłębiacz stożkowy |
Standardy spełnione | BS328:Część 5:1983 |
Typ trzpienia | Prosto |
UNSPSC Code | 27112812 |
Wykończenie/Powłoka | Niepowlekane |