zł2234.00
Bez podatku VAT
zł2747.82
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Regulowany moment obrotowy zapobiega przeciążeniu. Automatyczny powrót wyciąga gwintownik bez cofania wrzeciona. W zestawie 2 tuleje zaciskowe Flex, 2 trzpienie Morse'a, wycior i 2 klucze. Można stosować gwintowniki wg ISO, DIN, ANSI. Te aparaty można stosować do lekkiej i średniej obróbki, ale nie do nieustannej pracy w przemyśle. Zakres obejmuje tylko rozmiary nominalne i zależy od wymiarów gwintowników (ISO lub DIN).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw głowic do gwintowania |
Brand | Indexa |
Całkowita długość | 156.0mm |
Do użytku z | JSN-12 |
EAN | 5036140413368 |
ECLASS Code | 21019090 |
Kompatybilny rozmiar kranu | M4 - M12 |
Kompatybilny Tap Standard | BS 949 DIN 371 DIN 376 ISO 529 |
Kompresja w prawo | 5.0mm |
Liczba rusztów | 9 |
Maksymalna prędkość | 1000rpm |
Nr części MFR | JSN12 (2017) |
Numer modelu: | JSN12 |
Rozmiar trzpienia | MT3 MT4 |
Rozszerzenie zgodnie z ruchem wskazówek | 14.0mm |
Średnica korpusu | 75.0mm |
Typ trzpienia | Stożek Morse |
UNSPSC Code | 27112806 |
W zestawie: | (2) Wrzeciona Morse'a Głowica do gwintowania Klucze Walizka do przenoszenia sprzętu |
Współczynnik odwrotny | 0.000715278 |