zł964.18
Bez podatku VAT
zł1185.94
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wystarczająco lekka aby być półprzenośną, jak również o solidnej konstrukcji, która czyni ją idealną do zastosowań w warsztatach. Posiada stół odpowiedni do szlifowania krzywizn i do polerowania. Stolik obraca się do poziomu 45 stopni aby ułatwić szlifowanie zaokrągleń, a kiedy używany z prowadnica ukosową, jest idealna do szlifowania skośnego. Ścierny pas bezkońcowy jest idealny do szlifowania powierzchni płaskich, dodatkowo obraca się do poziomu 90 stopni do szlifowania wykańczającego. Może być podłączony bezpośrednio do odsysacza pyłu (co jest zalecane) poprzez
61mm otwór z tyłu szlifierki.
Power input: 370W.
Krążek ścierny: 150mm PSA (Stikit).
Ścierny pas bezkońcowy: 100 x 914mm (4" x 36").
Waga: 17kg.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Belt Speed | 576m/min |
Brand | Kobe Blue Line |
Długość | 285-620mm |
Długość paska | 914mm |
EAN | 5036140221802 |
Moc | 370W |
Napięcie | 230V |
Rodzaj produktu | Szlifierka taśmowa przewodowa |
Szerokość | 450mm |
Szerokość pasa | 100mm |
UNSPSC Code | 27112708 |
W zestawie: | 1x100mmx914 A80 Sanding Belt 1x150mm P80 Sanding Disc |
Waga | 18.6kg |
Wysokość | 365mm |
Źródło zasilania | ElektrycznyW |