zł70.91
Bez podatku VAT
zł87.22
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
DIN 69872 (CH = Ramię frezowane)
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
d | 19mm |
d1 | 14mm |
d2 | 17mm |
d3 | 23mm |
EAN | 5036140083059 |
Kąt | 75° |
l | 54mm |
l1 | 26mm |
Rozmiar czopa (g) | M16 |
Standardy spełnione | DIN 69872 |
t | 7.5mm |
UNSPSC Code | 31161619 |