zł121.16
Bez podatku VAT
zł149.03
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Indexa |
d | 28mm |
d1 | 21mm |
d2 | 25mm |
d3 | 36mm |
EAN | 5036140083073 |
Kąt | 75° |
l | 74mm |
l1 | 34mm |
Rozmiar czopa (g) | M24 |
Standardy spełnione | DIN 69872 |
t | 11.5mm |
UNSPSC Code | 31161619 |