noscriptSwissTech GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M2x0.4 TiN ZIEL PAS | Cromwell Tools

SwissTech

GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M2x0.4 TiN ZIEL PAS

SKU:

SWT1858003G

zł105.58

Bez podatku VAT

zł129.86

Z VAT

NA STANIE (13)

    Przegląd

    Wygniataki od M3 wzwyż posiadają rowki smarownicze. Wykonane wg DIN 371/376. Wygniataki - HSS-EV (pokryte TiN). Do otworów przelotowych i nieprzelotowych. Forma rowka DIN forma B (3.5 x P do 5.5 x P). Tolerancja gwintowania 6H. ISO Metryczne.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    45

    Długość gwintu

    8.00mm

    EAN

    5036140209800

    ECLASS Code

    21010210

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    podziałka

    0,4 mm

    Rozmiar gwintu

    M2

    Średnica trzpienia

    2.8mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    2.1mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Bezrowkowe

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Cyna

    Zastosowanie materiału

    aluminium Stopy magnezu