SwissTech

GWINTOWNIK MASZYNOWY HSS-EV M3x0.5 NIEBIESKI PASE

SKU:

SWT1852509B

zł68.99

Bez podatku VAT

zł84.86

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonano zgodnie z DIN 371/376


    Użyteczne dla następujących grup materiałów: Uwaga: Wygniataki mogą być również używane do stali nierdzewnej. Patrz 'Zielony pasek' WYGNIATAKI na stronie 192. Rowki spiralne (BLT) - HSS-EV Pasywowane. Do głębokich otworów nieprzelotowych. Forma rowka wg DIN forma C (2 x P do 3 x P). Tolerancja gwintowania 6H. ISO Metryczne. Spirala 45°


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    SwissTech

    Całkowita długość

    56

    Długość gwintu

    6mm

    EAN

    5036140208827

    ECLASS Code

    21010210

    Głębokość gwintowania

    7.5mm

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Kąt pochylenia linii śrubowej

    45°

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Klasa materiału

    M35

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkotnąca wanadowa

    podziałka

    0,5 mm

    Rozmiar gwintu

    M3

    Średnica trzpienia

    3.5mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    2.7mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka maszynowa

    Typ stuknięcia

    Flaut spiralat

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Hartowana na parze

    Zastosowanie materiału

    Cast Iron Stainless Steel Steel