noscriptSherwood Wiertło wielostopniowe HSS 4-20mm 9 stopni | Cromwell Tools

Sherwood

Wiertło wielostopniowe HSS 4-20mm 9 stopni

SKU:

SHR0190510K

zł143.28

Bez podatku VAT

zł176.23

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Przeznaczone do wykonania dokładnych otworów w szerokiej gamie materiałów. Do pracy na wiertarkach stołowych. Wiertło wycina równoległe otwory w podanym zakresie wymiarów. Maksymalna grubość materiału 3mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    75mm

    EAN

    5036140161740

    ECLASS Code

    21010101

    Liczba kroków

    9

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    Średnica trzpienia

    8mm

    UNSPSC Code

    23241639

    Wybór

    4 do 20mm

    Wykończenie/Powłoka

    Niepowlekane

    Zastosowanie materiału

    Blacha