noscriptKennedy Zestaw wiertel do mlotowudarowych sds-plus 7szt | Cromwell Tools

Kennedy

Zestaw wiertel do mlotowudarowych sds-plus 7szt

SKU:

KEN0577000K

zł83.08

Bez podatku VAT

zł102.19

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wiertła kręte udarowe do muru i betonu, zakończone płytką z węglika spiekanego, odpowiednie do wszystkich młotów udarowych SDS. Wysoka wydatność narzędzi pozwala wytrzymać ekstremalnie wysokie temperatury, gwarantując wysoką wydajność połączoną z olbrzymią odpornością. Wykonano zgodnie z normą DIN 8035.


    Zestaw 7-sztukowy
    5, 6 i 8mm x 110mm (długość całkowita). 6, 8, 10 i 12mm x 160mm (długość całkowita).


    Zestaw 9-sztukowy
    5, 5.5, 6 i 7mm x 160mm (długość całkowita), 8 x 210mm, 8 x 260mm, 12 x 216mm, 12 x 316mm i 16 x 250mm (długość całkowita).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    110mm

    EAN

    5036140002371

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Zestaw

    Liczba w opakowaniu

    7

    Rozmiar wiertła w zestawie

    5-12mm

    Średnica wiertła

    5-12mm

    Typ obudowy

    Plastic Wallet

    Typ trzpienia

    SDS

    Typ wiertła

    Zestawy wierteł do kamienia

    UNSPSC Code

    27112703

    Wybór

    5-12mm