noscriptKennedy Wiertlo do muru i betonuno.8 (5.0mm) | Cromwell Tools

Kennedy

Wiertlo do muru i betonuno.8 (5.0mm)

SKU:

KEN0550080K

zł2.90

Bez podatku VAT

zł3.57

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wiertła kręte do muru i betonu z chwytem walcowym. Zakończone płytką z węglika spiekanego. Zgodne z normą DIN 8039.
    Standardowe - Długość od 75.0mm do 120.0mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Długość

    85mm

    EAN

    5036140001381

    ECLASS Code

    21010101

    Indywidualne lub zestawowe

    Indywidualny

    Liczba w opakowaniu

    1

    Średnica wiertła

    5mm

    Typ trzpienia

    Prosto

    Typ wiertła

    Wiertła do kamienia

    UNSPSC Code

    27112703