zł66.26
Bez podatku VAT
zł81.50
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
18-sztukowy zestaw wierteł
Zaprojektowany by sprostać licznym zadaniom w domu i warsztacie - wiertła do każdej pracy! Wiertła umieszczone s... w solidnej kasecie typu 'wybierz wiertło' w celu uproszczenia użytku i kompaktowego przechowywania.
Zawartość:
6 x wiertła do drewna samocentruj...ce z ostrzem centralnym. Odpowiednie do każdego rodzaju drewna. Rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.
6 x wiertła do muru z ostrzem TCT. Odpowiednie do glazury, ceramiki i wszystkich lekkich materiałów budowlanych.Rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.
6 x wiertła cylindryczne HSS do metalu, walcowane. Odpowiednie do przenośnych elektronarzędzi oraz do wiercenia we wszystkich materiałach.
Rozmiary: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Senator |
EAN | 5036140007383 |
ECLASS Code | 21010101 |
Indywidualne lub zestawowe | Zestaw |
Liczba w opakowaniu | 18 |
Nr części MFR | SEN0259500K |
Przyrost rozmiaru | 1mm |
Rozmiar wiertła w zestawie | 10 (3) 3 (3) 4 (3) 5 (3) 6 (3) 8 (3) |
Typ obudowy | Robust "dial a drill" case |
Typ wiertła | Masonry Drill Bit Set |
UNSPSC Code | 27112703 |
Wybór | 3mm to 10mm |
Zawartość | 6 x HSS Drills (Jobber) 3, 4, 5, 6, 8, 10mm 6 x Masonry Drills 3, 4, 5, 6, 8, 10mm 6 x Wood Drills 3, 4, 5, 6, 8, 10mm |