zł1418.03
Bez podatku VAT
zł1744.18
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Zintegrowany magnetyczny wyłącznik NVR (bez zwalniania napięcia) Stop/Start i wyłącznik awaryjny
• Teleskopowa osłona wiertła
• Szybka i łatwa regulacja prędkości
• Solidny stół i podstawa z żeliwa
• Wyłącznik termiczny dla wydłużenia żywotności silnika
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rozmiar podstawy | 290 x 190mm |
Brand | SIP |
EAN | 5012713017003 |
ECLASS Code | 36600203 |
Faza | Jednofazowy |
Liczba prędkości wiercenia | 5 |
Maksymalna odległość wrzeciona do kolumny | 105mm |
Maksymalna odległość wrzeciona do podstawy | 300mm |
Maksymalna odległość wrzeciona do stołu | 220mm |
Maksymalna wydajność wiercenia | 13mm |
Moc silnika | 350ccW |
Napięcie | 230V |
Nr części MFR | 01700 |
Odległość huśtawki | 210mm |
Rodzaj paszy | Podręcznik |
Rozmiar uchwytu | 1.5mm |
Spindle Travel | 50mm |
Średnica kolumny | 46mm |
Stożek wrzeciona | B16 |
UNSPSC Code | 23101502 |
Waga | 14.7kg |
Warranty | 2 Years |
Wymiar stołu | 160 x 160mm |
Zakres prędkości wiercenia | 620 to 2,620rpm |