zł3797.13
Bez podatku VAT
zł4670.47
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
01705 F20-16
• Silnik: 550 W
• Napięcie: 230 V (13 amperów)
• Waga: 53 kg
• Wielkość wiertła: 16 mm (stal)
• Kluczowana pojemność uchwytu 3 mm - 16 mm
• Łatwa regulacja silnika blokady
• Solidny żeliwny stół uchylny
Atrybut | Wartość |
---|---|
Rozmiar podstawy | 450 x 265mm |
Brand | SIP |
EAN | 5012713017058 |
ECLASS Code | 36600203 |
Faza | Jednofazowy |
Liczba prędkości wiercenia | 16 |
Maksymalna odległość wrzeciona do kolumny | 180mm |
Maksymalna odległość wrzeciona do podstawy | 1174mm |
Maksymalna odległość wrzeciona do stołu | 682mm |
Maksymalna wydajność wiercenia | 16mm |
Moc silnika | 55W |
Napięcie | 230V |
Nr części MFR | 01705 |
Odległość huśtawki | 360mm |
Rodzaj paszy | Podręcznik |
Rozmiar uchwytu | 16mm |
Spindle Travel | 83mm |
Średnica kolumny | 72mm |
Stożek wrzeciona | MT4 |
UNSPSC Code | 23101502 |
Waga | 53kg |
Warranty | 2 Years |
Wymiar stołu | 290 x 290mm |
Zakres prędkości wiercenia | 180 to 2770rpm |