noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 12x1.75mm | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 12x1.75mm

SKU:

SHR0850480G

zł69.51

Bez podatku VAT

zł85.50

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Proste ostrze - seria długa


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    119mm

    Długość gwintu

    29mm

    EAN

    5036140180659

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Stożek

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    4

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    1.75mm

    Rozmiar gwintu

    M12

    Średnica trzpienia

    9mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    7.1mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529