noscriptSherwood Gwintownik reczny HSS 5.0x0.80mm | Cromwell Tools

Sherwood

Gwintownik reczny HSS 5.0x0.80mm

SKU:

SHR0850330J

zł31.60

Bez podatku VAT

zł38.87

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Proste ostrze seria długa


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sherwood

    Całkowita długość

    79mm

    Długość gwintu

    16mm

    EAN

    5036140179592

    ECLASS Code

    21010210

    Fazowanie

    Wtyczka

    Kierunek gwintu

    Prawa ręka

    Klasa dopasowania

    6H

    Liczba fletów

    3

    Materiał

    Stal szybkobieżna

    podziałka

    0.8mm

    Rozmiar gwintu

    M5

    Średnica trzpienia

    4mm

    Standardowy gwint

    Grubozwojne metryczne

    Szerokość kwadratu

    4mm

    Threading Tap Type

    Nakrętka ręczna

    UNSPSC Code

    27112806

    Wykończenie/Powłoka

    Jasny

    Wymiary standardowe

    ISO 529