noscript3M A02015 734 WET/DRY PAPERSHEET 230x280mm P220 GC800796184 | Cromwell Tools

3M

A02015 734 WET/DRY PAPERSHEET 230x280mm P220

SKU:

MMM2016132C

MPN:

GC800796184

zł5.85

Bez podatku VAT

zł7.20

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Size: (W)230mm x (L)280mm. Available in several grades.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Papier

    • Typ:

    Powlekane mokre/suche arkusze

    Brand

    3M

    Długość

    280mm

    EAN

    5010027553934

    ECLASS Code

    21011304

    Liczba rusztów

    1

    Materiał ścierny

    Karbid krzemu

    Nr części MFR

    A02015

    Numer modelu:

    A02015

    Seria

    734

    Szerokość

    230mm

    UNSPSC Code

    31191501

    ziarnistość

    P220