noscriptYork Abrasives Gold 22x20mm ZIRC SANDING BANDS P60 2053783C | Cromwell Tools

York Abrasives Gold

22x20mm ZIRC SANDING BANDS P60

SKU:

YRK2053783C

MPN:

2053783C

zł2.63

Bez podatku VAT

zł3.23

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Z podkładem klasy X-weight.
    • Materiał ścierny: cyrkon
    • Idealny do wykończenia części
    formowanych, powierzchni wewnętrznych,
    rur i części wierconych
    • Odpowiednie do standardowych
    powierzchni ze stali i stali nierdzewnej


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Taśmy szlifierskie

    Brand

    York Abrasives Gold

    EAN

    5036140458758

    ECLASS Code

    21011300

    Maksymalna prędkość robocza

    17,000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek cyrkonu

    Nr części MFR

    SB0094

    Numer modelu:

    SB0094

    Średnica

    22mm

    Szerokość

    20mm

    UNSPSC Code

    31191504

    ziarnistość

    P60