zł22.30
Bez podatku VAT
zł27.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Abrasive cloth belts that contain a precision shaped abrasive grain coated on a YF-weight, water resistant polyester cloth backing. Resin bonded for heat resistance. Can be used wet or dry.
Features and Benefits:
Precision-shaped abrasive grain, 2x life, Fastest cut, Cool running, Use wet or dry, Complete stainless and carbon steel solutions.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Tkanina obciążająca |
Brand | 3M |
Compatible With | File Belt Sanders |
Długość | 520mm |
EAN | 4046719494835 |
ECLASS Code | 21011303 |
Grit Grade | Coarse |
Kolor | Brown |
Kompatybilne materiały | Bronze Carbon Steel High Nickel Alloy INOX/Stainless Steel Titanium/Zirconium |
Materiał ścierny | Cubitron™ II Ceramika |
Nr części MFR | 625790 |
Seria | 984F |
Szerokość | 20mm |
UNSPSC Code | 31191507 |
Wiązanie | Resin |
Zastosowanie | Blending Cutting Deburring Refining Stock Removal |
ziarnistość | P60 |