zł8.46
Bez podatku VAT
zł10.41
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
This sponge is coated on one face. At just 5mm thick it is the most conformable of all the sanding sponges and is available in three different grades.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Burete |
Brand | 3M |
Długość | 140mm |
EAN | 4046719201723 |
ECLASS Code | 21011304 |
Kolor | szary |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 7000043359 |
Numer modelu: | 3810 |
Rodzaj ścierny | Powlekany |
Szerokość | 115mm |
UNSPSC Code | 31191505 |
Ziarnistość: | Extra Fine |