noscriptYork 100x20x30mm 30SWG BRASS COATEDWIRE BRUSH YRK2950940K | Cromwell Tools

York

100x20x30mm 30SWG BRASS COATEDWIRE BRUSH

SKU:

YRK2950940K

MPN:

YRK2950940K

zł25.34

Bez podatku VAT

zł31.17

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    30 SWG
    Odpowiednie do usuwania farby, rdzy, kamienia z różnych rodzajów elementów stalowych oraz warstw tlenku z powierzchni ze stali nierdzewnej lub materiałów nieżelaznych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut falisty

    Brand

    York

    EAN

    5036140396807

    ECLASS Code

    21011308

    Maksymalna prędkość robocza

    6000rpm

    Materiał włosia

    mosiądz

    Rodzaj pędzla

    Koło druciane

    Sposób mocowania

    Otwór do altany

    Średnica

    100mm

    Średnica drutu

    0,3 mm

    Średnica otworu

    30mm

    Szerokość

    20mm

    UNSPSC Code

    27111907