zł26.66
Bez podatku VAT
zł32.79
Z VAT
10 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
30 SWG
Rodzaj włosia: drut falisty.Materiał włosia: stalowy drut.
Sposób mocowania: łożysko ślizgowe. Odpowiednie do usuwania rdzy, farby i brudu z ciężko zabrudzonych części.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Rodzaj włosia: | Drut falisty |
Brand | York |
EAN | 5036140396692 |
ECLASS Code | 21011308 |
Maksymalna prędkość robocza | 6000rpm |
Materiał włosia | Stal |
Rodzaj pędzla | Koło druciane |
Sposób mocowania | Łożysko ślizgowe |
Średnica | 100mm |
Średnica drutu | 0,3 mm |
Średnica otworu | 30mm |
Szerokość | 20mm |
UNSPSC Code | 27111907 |