York

3/4" I/D OPEN TWIST TUBE CLEANINGBRUSH NYLON

SKU:

YRK2955930K

MPN:

YRK2955930K

zł12.84

Bez podatku VAT

zł15.79

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Przeznaczona do użytku mechanicznego podczas czyszczeniu rur i usuwaniu miękkich osadów w skraplaczach oraz wymiennikach ciepła.
    Uniwersalny gwint typu żeńskiego 1/4" BSW, pasujący do przedłużacza typu męskiego (przedłużacze dostarczane są oddzielnie). Dostępne w wersji pokrytej mosiądzem lub nylonem z otwartym skrętem, w rozmiarach od 1/4" do 1".
    Nylon


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut skrętny

    Brand

    York

    Całkowita długość

    140mm

    EAN

    5036140397767

    ECLASS Code

    21011308

    Materiał włosia

    Nylon

    Rodzaj pędzla

    Złącze rurkowe x Uniwersalny gwint

    Sposób mocowania

    Prosta Cylindryczna

    Średnica

    19mm

    Średnica otworu

    14"

    UNSPSC Code

    27111907