York

45x10mm 30SWG SHAFT MOUNTED CUPBRUSH

SKU:

YRK2953220K

MPN:

YRK2953220K

zł15.69

Bez podatku VAT

zł19.30

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    30 SWG Idealne do lekkich i średnich prac czyszczących na powierzchniach metalowych przed spawaniem. Odpowiednie do usuwania farby, rdzy, odprysków spawalniczych i korozji.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut falisty

    Brand

    York

    EAN

    5036140397170

    ECLASS Code

    21011308

    Maksymalna prędkość robocza

    11000rpm

    Materiał włosia

    Stal

    Rodzaj pędzla

    Szczotka garnkowa

    Sposób mocowania

    montowane na wale

    Średnica

    45mm

    Średnica drutu

    30 SWG

    Średnica wałka

    6mm

    UNSPSC Code

    27111907