noscriptYork 75mmxM14 THREADED 30SWG ARBOR CUPBRUSH YRK2954330K | Cromwell Tools

York

75mmxM14 THREADED 30SWG ARBOR CUPBRUSH

SKU:

YRK2954330K

MPN:

YRK2954330K

zł35.00

Bez podatku VAT

zł43.05

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    30 SWG
    Można używać do maszyn warsztatowych i szlifierek kątowych. Odpowiednie do usuwania rdzy, farby i ostrych krawędzi.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut falisty

    Brand

    York

    Długość

    22mm

    EAN

    5036140397347

    ECLASS Code

    21011308

    Maksymalna prędkość robocza

    12500rpm

    Materiał włosia

    Stal

    Rodzaj pędzla

    Szczotka garnkowa

    Sposób mocowania

    Adapter gwintowany

    Średnica

    75mm

    Średnica drutu

    0,3 mm

    Średnica otworu

    M14

    UNSPSC Code

    27111907