York

80x10mm 30SWG SHAFT MOUNTED BRUSH

SKU:

YRK2952720K

MPN:

YRK2952720K

zł18.98

Bez podatku VAT

zł23.35

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    30 SWG
    Odpowiednie do usuwania farby, rdzy, kamienia z różnych rodzajów elementów stalowych oraz warstw tlenku z powierzchni ze stali nierdzewnej lub materiałów nieżelaznych. Zarówno do użytku profesjonalnego oraz majsterkowania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Rodzaj włosia:

    Drut falisty

    Brand

    York

    Długość

    15mm

    EAN

    5036140397057

    ECLASS Code

    21011308

    Maksymalna prędkość robocza

    12000rpm

    Materiał włosia

    Stal

    Rodzaj pędzla

    Koło druciane

    Sposób mocowania

    montowane na wale

    Średnica

    80mm

    Średnica drutu

    0,3 mm

    Średnica wałka

    6mm

    Szerokość

    10mm

    UNSPSC Code

    27111907