zł50.80
Bez podatku VAT
zł62.48
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
30SWG
Odpowiednie do usuwania farby, rdzy, kamienia z różnych rodzajów elementów stalowych oraz warstw tlenku z powierzchni ze stali nierdzewnej lub materiałów nieżelaznych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Rodzaj włosia: | Drut falisty |
Brand | York |
EAN | 5036140396876 |
ECLASS Code | 21011308 |
Maksymalna prędkość robocza | 4500rpm |
Materiał włosia | mosiądz |
Rodzaj pędzla | Koło druciane |
Sposób mocowania | Otwór do altany |
Średnica | 80mm |
Średnica drutu | 0,3 mm |
Średnica otworu | 20mm |
Szerokość | 22mm |
UNSPSC Code | 27111907 |