zł85.61
Bez podatku VAT
zł105.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
For use with a regular (sanding disc) flexible backing pad.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | 3M |
Długość | 282mm |
EAN | 4001895726699 |
ECLASS Code | 21011303 |
Kolor | Maroon |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Nr części MFR | 7000068197 |
Numer modelu: | 248143 |
Seria | SC-BS |
Szerokość | 100mm |
UNSPSC Code | 31191507 |
Ziarnistość: | zgrubna |