3M

18771 200x50x76.2 7SFN DBWL WHEEL

SKU:

MMM2451669W

MPN:

61500132560

zł1086.00

Bez podatku VAT

zł1335.78

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    DB-WL
    Non-woven open mesh nylon abrasive for a consistent finish and only light stock removal. Non-aggressive wheel structure makes it suitable for deburring, blending, cleaning, polishing, deflashing plastics, removing oxides etc. Suitable for all bench/pedestal grinders and polishers. Eye guards and tool rests are not essential for this product.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    EAN

    0048011187716

    ECLASS Code

    21011305

    Kolor

    szary

    Maksymalna prędkość robocza

    4500rpm

    Materiał ścierny

    Karbid krzemu

    Nr części MFR

    7000028493

    Numer modelu:

    18771

    Otwór

    76.2mm

    Średnica

    203mm

    Szerokość

    50mm

    UNSPSC Code

    31191600

    ziarnistość

    7SF

    Ziarnistość:

    precyzyjna