3M

62969 BB-ZS BRISTLE DISC76x6mm P120

SKU:

MMM2450336J

MPN:

FN520002638

zł148.50

Bez podatku VAT

zł182.66

Z VAT

NA STANIE (15)

    Przegląd

    BB-ZS
    Type C - Curved Bristle


    RB-ZB/BB-ZB/BB-ZS
    Scotch-Brite radial bristle discs are ideal for finishing, polishing, deburring and light sanding. The bristles allow you to create an incredibly uniform finish, even around protrusions, detail grooves, patterns and other hard to reach areas. Rapidly achieves the finish you require and has a longer life than traditional abrasive products.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    3M

    EAN

    0467193163613

    ECLASS Code

    37010904

    Kolor

    Żółty

    Maksymalna prędkość robocza

    10000rpm

    Materiał ścierny

    Cubitron™ Ceramika

    Nr części MFR

    7000078177

    Numer modelu:

    62969

    Seria

    BB-Z

    Sposób mocowania

    Trzonek

    Średnica

    75mm

    Typ płyty

    Plastikowa tarcza z włókna

    UNSPSC Code

    31191506

    ziarnistość

    P120