noscript3M 17184 75x6mm 2SFIN XL-URUNITISED WHEEL 61500099223 | Cromwell Tools

3M

17184 75x6mm 2SFIN XL-URUNITISED WHEEL

SKU:

MMM2459400E

MPN:

61500099223

zł47.20

Bez podatku VAT

zł58.06

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    XL-DR
    All products feature a unique twist on/twist off fixing system. Grade, size or product can be changed quickly and easily. Discs have no centre nut allowing all of the disc surface to be used, reducing production costs. Suitable for use with all types of portable drills, grinders, etc. Can be used 'on-face' as a disc or 'on-edge' as a wheel.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3mm

    • Typ:

    Koła zunifikowane

    Brand

    3M

    EAN

    0048011171845

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość robocza

    15100rpm

    Materiał ścierny

    Karbid krzemu

    Nr części MFR

    7100005209

    Numer modelu:

    17184

    Seria

    XL-DR

    Sposób mocowania

    Roloc

    Średnica

    75mm

    UNSPSC Code

    31191600

    ziarnistość

    2S

    Ziarnistość:

    precyzyjna