noscript3M 17189 75x6mm 6SFIN XL-URUNITISED WHEEL 61500099264 | Cromwell Tools

3M

17189 75x6mm 6SFIN XL-URUNITISED WHEEL

SKU:

MMM2459400Q

MPN:

61500099264

zł55.30

Bez podatku VAT

zł68.02

Z VAT

NA STANIE (32)

    Przegląd

    XL-DR
    All products feature a unique twist on/twist off fixing system. Grade, size or product can be changed quickly and easily. Discs have no centre nut allowing all of the disc surface to be used, reducing production costs. Suitable for use with all types of portable drills, grinders, etc. Can be used 'on-face' as a disc or 'on-edge' as a wheel.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    3mm

    • Typ:

    Koła zunifikowane

    Brand

    3M

    EAN

    0048011171890

    ECLASS Code

    21011305

    Maksymalna prędkość robocza

    15100rpm

    Materiał ścierny

    Karbid krzemu

    Nr części MFR

    7000045978

    Numer modelu:

    17189

    Seria

    XL-DR

    Sposób mocowania

    Roloc

    Średnica

    75mm

    UNSPSC Code

    31191600

    ziarnistość

    6S

    Ziarnistość:

    precyzyjna