zł42.35
Bez podatku VAT
zł52.09
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wysokowydajne tarcze z włókniny s... idealnym wyborem do polerowania i wykańczania stali nierdzewnej, stali węglowej, metali nieżelaznych itp. Dostępne w dwóch rozmiarach i w trzech granulacjach: grubej, średniej i drobnej. Maksymalne obroty 13280 i maksymalna prędkość 80m / s.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał podkładu: | Włókno szklane (ogólnego przeznaczenia, bez zarysowań). |
Brand | York |
EAN | 5036140245891 |
ECLASS Code | 21011313 |
Kolor | Niebieski |
Maksymalna prędkość robocza | 12200rpm |
Materiał ścierny | Tlenek glinu |
Otwór | 22.23mm |
Sposób mocowania | Centralny otwór |
Średnica | 125mm |
Typ płyty | Stożkowy (Typ 29) |
UNSPSC Code | 31191506 |
Ziarnistość: | precyzyjna |