York

127x22mm F/GLASS AL/OX FLAP DISC P40

SKU:

YRK2209620K

zł16.02

Bez podatku VAT

zł19.70

Z VAT

NA STANIE (14)

    Przegląd

    Nasyp płótna AL.OX. Talerz z włókna szklanego - Generalnego zastosowania. Nierysujące.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Włókno szklane (uniwersalne, bez zarysowań)

    Brand

    York

    EAN

    5036140020689

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    12000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek glinu

    Otwór

    22.23mm

    Średnica

    125mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413

    Typ płyty

    Stożkowy (Typ 29)

    UNSPSC Code

    31191506

    ziarnistość

    P40