noscript3M 51997 769F FLAP DISC115x22.23mmP120 7100196539 | Cromwell Tools

3M

51997 769F FLAP DISC115x22.23mmP120

SKU:

MMM2018154R

MPN:

7100196539

zł16.32

Bez podatku VAT

zł20.07

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Poliester

    Brand

    3M

    EAN

    5902658114090

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    13300rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek cyrkonu

    Nr części MFR

    7100196539

    Numer modelu:

    51997

    Otwór

    22.23mm

    Seria

    769F

    Średnica

    115mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413 Zgodność z przepisami OSa

    Typ płyty

    Stożkowy (Typ 29)

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Szlifowanie

    ziarnistość

    P120