noscript3M 52008 769F FLAP DISC125x22.23mmP80 7100196790 | Cromwell Tools

3M

52008 769F FLAP DISC125x22.23mmP80

SKU:

MMM2018154G

MPN:

7100196790

zł18.58

Bez podatku VAT

zł22.85

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał podkładu:

    Poliester

    Brand

    3M

    EAN

    5902658114144

    ECLASS Code

    21011313

    Maksymalna prędkość robocza

    12000rpm

    Materiał ścierny

    Tlenek cyrkonu

    Nr części MFR

    7100196790

    Numer modelu:

    52008

    Otwór

    22.23mm

    Seria

    769F

    Średnica

    125mm

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z EN12413 Zgodność z przepisami OSa

    Typ płyty

    Flat (Type 27)

    UNSPSC Code

    31191506

    Zastosowanie

    Szlifowanie

    ziarnistość

    P80